2ERSB173-GUARNIZIONE RSB 0360 0440 063 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSB03600440063C0
Rubix:999190900040141
Produttore:2ERSB173
2ERSB173-GUARNIZIONE RSB 0360 0440 063 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno36 mm
Diametro esterno44 mm
Altezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSB173-GUARNIZIONE RSB 0360 0440 063 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSB Diametro Interno:36.00 mm Diametro Esterno:44.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno36 mm
Diametro esterno44 mm
Altezza7 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersb
37,98 IVA esclusa
/ 30 Unità
46,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione