2ERSA097-GUARNIZIONE RSA 0200 0300 072 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSA02000300072C0
Rubix:999190900039865
Produttore:2ERSA097
2ERSA097-GUARNIZIONE RSA 0200 0300 072 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno30 mm
Altezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSA097-GUARNIZIONE RSA 0200 0300 072 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:30.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno30 mm
Altezza8 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersa
1,07 IVA esclusa
/ Unità
1,31 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore