Riferimenti
Artic Seals:RSA12001400120C0
Rubix:999190900040042
Produttore:2ERSA725


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Altezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSA725-GUARNIZIONE RSA 1200 1400 120 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:120.00 mm Diametro Esterno:140.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore