Riferimenti
Artic Seals:RSO 0800 0955 063 CN
Rubix:999190900040806


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95,5 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSO181-GUARNIZIONE RSO 0800 0955 063 CN
TENUTA STELO S.E. Modello:RSO Diametro Interno:80.00 mm Diametro Esterno:95.50 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95,5 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rso |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione