Riferimenti
Gapi:M708065G
Rubix:999190900046084
Produttore:11Z106Y9


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11Z106Y9-GUAR.NBR LABBRO-8065X8 SEDE M7,5 8065
TENUTA STELO S.E. Modello:M75 Diametro Interno:65.00 mm Diametro Esterno:80.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | m75 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 75,56 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 92,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione