Riferimenti
Net Seals:TSE295236
Rubix:999220805113994


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Altezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TSE 295236 D.060X075X12,1/13 01.TSE00.209800
TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:75.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | nbr - goatela |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione