11F085Y0-TEN.STELO D.EST: 160,00 MM H.SEDE: 15,50 MM DIM 140-160
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DIM140
Rubix:999190900022627
Produttore:1F085


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Altezza | 15,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11F085Y0-TEN.STELO D.EST: 160,00 MM H.SEDE: 15,50 MM DIM 140-160
TENUTA STELO S.E. Modello:DIM Diametro Interno:140.00 mm Diametro Esterno:160.00 mm Altezza Sede:15.50 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Altezza | 15,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | dim |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 90,64 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 110,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione