Riferimenti
F.P. Milano:FP8300
Rubix:170000000706533


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 7 mm |
|---|---|
| Altezza | 2,5 mm |
| Materiale | ptfe vergine |
Documenti
Dettagli del prodotto : FP8300 RC 2012
TENUTA STELO D.E. Modello:RC Diametro Interno:7.00 mm Altezza Sede:2.50 mm Materiale:PTFE vergine
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 7 mm |
|---|---|
| Altezza | 2,5 mm |
| Materiale | ptfe vergine |
| Esecuzione | rc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione