25A241P5-GUARN.PU LABBRO-45X33X6,5 H.SEDE M6 4533

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):M6 4533
Rubix:999190900034413
25A241P5-GUARN.PU LABBRO-45X33X6,5 H.SEDE M6 4533

Riepilogo info tecniche

Diametro interno33 mm
Diametro esterno45 mm
Altezza6,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A241P5-GUARN.PU LABBRO-45X33X6,5 H.SEDE M6 4533


TENUTA STELO S.E. Modello:M6 Diametro Interno:33.00 mm Diametro Esterno:45.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno33 mm
Diametro esterno45 mm
Altezza6,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionem6
44,63 IVA esclusa
/ 20 Unità
54,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione