Riferimenti
Artic Seals:RSB07000820086C0
Rubix:999190900040240
Produttore:2ERSB377


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 82 mm |
| Altezza | 9,6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSB377-GUARNIZIONE RSB 0700 0820 086 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSB Diametro Interno:70.00 mm Diametro Esterno:82.00 mm Altezza Sede:9.60 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 82 mm |
| Altezza | 9,6 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsb |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,92 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 46,26 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore