25A900P5-GUARN.PU LABBRO-350X335X12 H.SEDE MAD 350335
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD350335
Rubix:999190900035046
Produttore:MD350335


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 335 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 350 mm |
| Altezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A900P5-GUARN.PU LABBRO-350X335X12 H.SEDE MAD 350335
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:335.00 mm Diametro Esterno:350.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 335 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 350 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 55,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 67,80 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore