11Z116Y9-GUAR.NBR LABBRO-10590X8 SEDE M7,5 10590
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:M710590G
Rubix:999190900046089


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11Z116Y9-GUAR.NBR LABBRO-10590X8 SEDE M7,5 10590
TENUTA STELO S.E. Modello:M75 Diametro Interno:90.00 mm Diametro Esterno:105.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | m75 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 89,22 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 108,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione