GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 102070 18 MM X 26 MM X 7 MM RUM300180-N8C0
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RUM300180-N8C0
Rubix:170000000656131
Produttore:RUM300180-N8C0

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 102070 18 MM X 26 MM X 7 MM RUM300180-N8C0
TENUTA STELO S.E. Modello:B Diametro Interno:18.00 mm Diametro Esterno:26.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA Codice Produttore:B102070
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Materiale | nbr - goatela |
| Esecuzione | b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,26 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore