25B220P0-GUARN.PU LABBRO-60X50X8 H.SEDE CSC 6050
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC06050
Rubix:999190900035389
Produttore:25B220P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B220P0-GUARN.PU LABBRO-60X50X8 H.SEDE CSC 6050
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:60.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione