GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 295255/NEI 65 MM X 75 MM X 13,5 MM RUM1E0650-N8CO

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:RUM1E0650-N8CO
Rubix:999190900047631
GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 295255/NEI 65 MM X 75 MM X 13,5 MM RUM1E0650-N8CO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno75 mm
Altezza13,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 295255/NEI 65 MM X 75 MM X 13,5 MM RUM1E0650-N8CO


TENUTA STELO S.E. Modello:B Diametro Interno:65.00 mm Diametro Esterno:75.00 mm Altezza Sede:13.50 mm Materiale:NBR - GOMMATELA Codice Produttore:B295255/NEI

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno65 mm
Diametro esterno75 mm
Altezza13,5 mm
Materialenbr - gommatela
Esecuzioneb
12,67 IVA esclusa
/ Unità
15,46 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore