2ERSD685-GUARNIZIONE RSD 1050 1130 080 C0
Guarnizione per steli Artic Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Artic Seals:RSD 1050 1130 080 C0
Rubix:999190900040746

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 105 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 113 mm |
| Altezza | 9 mm |
Dettagli del prodotto : 2ERSD685-GUARNIZIONE RSD 1050 1130 080 C0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 105 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 113 mm |
| Altezza | 9 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsd |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione