25B921P0-GUARN.PU LABBRO 500X490X8 H.SEDE CSC 500490
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC500490
Rubix:999190900036011
Produttore:25B921P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 490 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 500 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B921P0-GUARN.PU LABBRO 500X490X8 H.SEDE CSC 500490
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:490.00 mm Diametro Esterno:500.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 490 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 500 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 75,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 92,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore