25A800P5-GUARN.PU LABBRO-240X225X12 H.SEDE MAD 240225
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD240225
Rubix:999190900034947
Produttore:MD240225


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 225 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 240 mm |
| Altezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A800P5-GUARN.PU LABBRO-240X225X12 H.SEDE MAD 240225
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:225.00 mm Diametro Esterno:240.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 225 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 240 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione