25A034P5-GUARN.PU LABBRO-18X8X10 H.SEDE MAD 188/2
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 188/2
Rubix:999190900034216


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 18 mm |
| Altezza | 9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A034P5-GUARN.PU LABBRO-18X8X10 H.SEDE MAD 188/2
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:8.00 mm Diametro Esterno:18.00 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 18 mm |
| Altezza | 9 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,49 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 42,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione