25B690P0-GUARN.PU LABBRO-220X210X8 H.SEDE CSC 220210
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC220210
Rubix:999190900035797
Produttore:25B690P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 210 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 220 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B690P0-GUARN.PU LABBRO-220X210X8 H.SEDE CSC 220210
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:210.00 mm Diametro Esterno:220.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 210 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 220 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore