11F002Y0-TEN.STELO D.EST: 11,11 MM H.SEDE: 5,50 MM DI 018
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DI018
Rubix:999190900022439
Produttore:11F002Y0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 4,76 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 11,11 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11F002Y0-TEN.STELO D.EST: 11,11 MM H.SEDE: 5,50 MM DI 018
TENUTA STELO S.E. Modello:DI Diametro Interno:4.76 mm Diametro Esterno:11.11 mm Altezza Sede:5.50 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 4,76 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 11,11 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | di |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,46 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore