11F075Y0-TEN.STELO D.EST: 115,00 MM H.SEDE: 11,50 MM DIM 100-115

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:DIM10015
Rubix:999190900022617
Produttore:1F075
11F075Y0-TEN.STELO D.EST: 115,00 MM H.SEDE: 11,50 MM DIM 100-115

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno115 mm
Altezza11,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11F075Y0-TEN.STELO D.EST: 115,00 MM H.SEDE: 11,50 MM DIM 100-115


TENUTA STELO S.E. Modello:DIM Diametro Interno:100.00 mm Diametro Esterno:115.00 mm Altezza Sede:11.50 mm Materiale:NBR 90 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno100 mm
Diametro esterno115 mm
Altezza11,5 mm
Materialenbr
Esecuzionedim
145,41 IVA esclusa
/ 50 Unità
177,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione