25A676P5-GUARN.PU LABBRO-157X145X10 H.SEDE MAD 157145

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):MAD 157145
Rubix:999190900034823
25A676P5-GUARN.PU LABBRO-157X145X10 H.SEDE MAD 157145

Riepilogo info tecniche

Diametro interno145 mm
Diametro esterno157 mm
Altezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A676P5-GUARN.PU LABBRO-157X145X10 H.SEDE MAD 157145


TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:145.00 mm Diametro Esterno:157.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno145 mm
Diametro esterno157 mm
Altezza10 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
€ 15,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,46 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore