25A007P5-GUARN.PU LABBRO-12X6X4,5 H.SEDE MAD 126/4

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:MD01206E
Rubix:999190900034189
Produttore:MD01206E
25A007P5-GUARN.PU LABBRO-12X6X4,5 H.SEDE MAD 126/4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Diametro esterno12 mm
Altezza4,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A007P5-GUARN.PU LABBRO-12X6X4,5 H.SEDE MAD 126/4


Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:6.00 mm Diametro Esterno:12.00 mm Altezza Sede:4.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno6 mm
Diametro esterno12 mm
Altezza4,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
1,05 IVA esclusa
/ Unità
1,28 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore