25A720P5-GUARN.PU LABBRO-185X160X13 H.SEDE UMAD 185160
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):UMAD 185160
Rubix:999190900034867

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 185 mm |
| Altezza | 13 mm |
Dettagli del prodotto : 25A720P5-GUARN.PU LABBRO-185X160X13 H.SEDE UMAD 185160
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 185 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | umad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione