25B595P0-GUARN.PU LABBRO-170X145X20 H.SEDE CSC 170145
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC170145
Rubix:999190900035706
Produttore:25B595P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 145 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Altezza | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B595P0-GUARN.PU LABBRO-170X145X20 H.SEDE CSC 170145
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:145.00 mm Diametro Esterno:170.00 mm Altezza Sede:20.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 145 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Altezza | 20 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione