25B767P0-GUARN.PU LABBRO-275X260X12 H.SEDE CSC 275260
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 275260
Rubix:999190900035869


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 260 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 275 mm |
| Altezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B767P0-GUARN.PU LABBRO-275X260X12 H.SEDE CSC 275260
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:260.00 mm Diametro Esterno:275.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 260 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 275 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,55 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore