2ERSD548-GUARNIZIONE RSD 0700 0800 100 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSD07000800100C0
Rubix:999190900040713
Produttore:2ERSD548
2ERSD548-GUARNIZIONE RSD 0700 0800 100 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno80 mm
Altezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSD548-GUARNIZIONE RSD 0700 0800 100 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSD Diametro Interno:70.00 mm Diametro Esterno:80.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno70 mm
Diametro esterno80 mm
Altezza10 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersd
1,89 IVA esclusa
/ Unità
2,31 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore