25A673P5-GUARN.PU LABBRO-155X140X12 H.SEDE MAD 155140

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:MD155140
Rubix:999190900034820
Produttore:MD155140
25A673P5-GUARN.PU LABBRO-155X140X12 H.SEDE MAD 155140

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Diametro esterno155 mm
Altezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A673P5-GUARN.PU LABBRO-155X140X12 H.SEDE MAD 155140


Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:140.00 mm Diametro Esterno:155.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno140 mm
Diametro esterno155 mm
Altezza12 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
8,11 IVA esclusa
/ Unità
9,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore