GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - SM551472/1AX 120 MM X 140 MM X 30 MM RCK101200-N8CO
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RCK101200-N8CO
Rubix:999190900047496
Produttore:RCK101200-N8CO
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Altezza | 30 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - SM551472/1AX 120 MM X 140 MM X 30 MM RCK101200-N8CO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Altezza | 30 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | sm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore