Riferimenti
Gapi:M402416G
Rubix:999190900046061
Produttore:M402416G


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11Z020Y9-GUAR.NBR LABBRO X4,5 SEDE M4 2416
TENUTA STELO S.E. Modello:M4 Diametro Interno:16.00 mm Diametro Esterno:24.00 mm Altezza Sede:4.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | m4 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore