2ERSC025-GUARNIZIONE RSC 0120 0180 045 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSC01200180045C0
Rubix:999190900040433
Produttore:2ERSC025
2ERSC025-GUARNIZIONE RSC 0120 0180 045 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno18 mm
Altezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSC025-GUARNIZIONE RSC 0120 0180 045 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSC Diametro Interno:12.00 mm Diametro Esterno:18.00 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno12 mm
Diametro esterno18 mm
Altezza5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersc
38,10 IVA esclusa
/ 50 Unità
46,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione