GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 52 MM X 62,7 MM X 4,2 MM RSK200520-T46N
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RSK200520-T46N
Rubix:999190800004821
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 52 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 4,2 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 52 MM X 62,7 MM X 4,2 MM RSK200520-T46N
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 52 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 4,2 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
| Materiale | turcon t46 |
| Esecuzione | rsk |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione