Riferimenti
Artic Seals:RPS 0300 0400 050 C0
Rubix:999190900039658


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERPS238-GUARNIZIONE RPS 0300 0400 050 C0
TENUTA STELO/PISTONE Modello:RPS Diametro Interno:30.00 mm Diametro Esterno:40.00 mm Altezza Sede:5.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rps |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,20 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 41,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione