25A978P5-GUARN.PU LABBRO-490X470X16 H.SEDE MAD 490470
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 490470
Rubix:999190900035124

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 470 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 490 mm |
| Altezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 25A978P5-GUARN.PU LABBRO-490X470X16 H.SEDE MAD 490470
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 470 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 490 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 110,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 134,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione