25A479P5-GUARNIZIONE PU LABBRO MAD 8575/2

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):MD08575/2
Rubix:999190900046293
Produttore:25A479P5
25A479P5-GUARNIZIONE PU LABBRO MAD 8575/2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno85 mm
Altezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A479P5-GUARNIZIONE PU LABBRO MAD 8575/2


TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:75.00 mm Diametro Esterno:85.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno75 mm
Diametro esterno85 mm
Altezza12 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
35,84 IVA esclusa
/ 10 Unità
43,72 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore