25B670P0-GUARN.PU LABBRO-210X185X20 H.SEDE CSC 210185
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 210185
Rubix:999190900035777


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 185 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 210 mm |
| Materiale | poliuretano |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B670P0-GUARN.PU LABBRO-210X185X20 H.SEDE CSC 210185
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:185.00 mm Diametro Esterno:210.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 185 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 210 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 50,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 61,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione