25B605P0-GUARN.PU LABBRO-172X160X10 H.SEDE CSC 172160

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:CC172160
Rubix:999190900035716
Produttore:25B605P0
25B605P0-GUARN.PU LABBRO-172X160X10 H.SEDE CSC 172160

Riepilogo info tecniche

Diametro interno160 mm
Diametro esterno172 mm
Altezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B605P0-GUARN.PU LABBRO-172X160X10 H.SEDE CSC 172160


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:160.00 mm Diametro Esterno:172.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno160 mm
Diametro esterno172 mm
Altezza10 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
17,02 IVA esclusa
/ Unità
20,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione