GUARN.ZURCON® U - CUP RU9 - 63 MM X 78 MM X 12,5 MM RU9000630-Z20
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RU9000630-Z20
Rubix:999201006069154
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 63 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 12,5 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.ZURCON® U - CUP RU9 - 63 MM X 78 MM X 12,5 MM RU9000630-Z20
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 63 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 12,5 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
| Materiale | zurcon z20 |
| Esecuzione | ru9 |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione