GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 094070 18 MM X 24 MM X 5,2 MM RUM000180-N8C0
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RUM000180-N8C0
Rubix:999190300004240
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Altezza | 5,2 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 094070 18 MM X 24 MM X 5,2 MM RUM000180-N8C0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Altezza | 5,2 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione