25A710P5-GUARN.PU LABBRO-177X165X10 H.SEDE MAD 177165

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:MD177165
Rubix:999190900034857
Produttore:MD177165
25A710P5-GUARN.PU LABBRO-177X165X10 H.SEDE MAD 177165

Riepilogo info tecniche

Diametro interno165 mm
Diametro esterno177 mm
Altezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A710P5-GUARN.PU LABBRO-177X165X10 H.SEDE MAD 177165


Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:165.00 mm Diametro Esterno:177.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno165 mm
Diametro esterno177 mm
Altezza10 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
8,93 IVA esclusa
/ Unità
10,89 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore