GUARNIZIONE UM 180150 (15X16,5) IN VITON UM180150V
Guarnizione per steli Gapi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gapi:UM180150V
Rubix:999220201000020

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Altezza | 16,5 mm |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE UM 180150 (15X16,5) IN VITON UM180150V
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Altezza | 16,5 mm |
| Materiale | fpm |
| Esecuzione | um |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 100,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 122,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione