Riferimenti
Artic Seals:RSO 1100 1255 063 CN
Rubix:999190900040811


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125,5 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSO211-GUARNIZIONE RSO 1100 1255 063 CN
TENUTA STELO S.E. Modello:RSO Diametro Interno:110.00 mm Diametro Esterno:125.50 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125,5 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rso |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,46 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 35,94 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore