25B781P0-GUARN.PU LABBRO-290X270X16 H.SEDE CSC 290270

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):CSC 290270
Rubix:999190900035881
25B781P0-GUARN.PU LABBRO-290X270X16 H.SEDE CSC 290270

Riepilogo info tecniche

Diametro interno270 mm
Diametro esterno290 mm
Altezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B781P0-GUARN.PU LABBRO-290X270X16 H.SEDE CSC 290270


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:270.00 mm Diametro Esterno:290.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno270 mm
Diametro esterno290 mm
Altezza16 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
51,58 IVA esclusa
/ Unità
62,93 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore