GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 56 MM X 71,1 MM X 6,3 MM RSK300560-M12N
Turcon Stepseal
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RSK300560-M12N
Rubix:999190300003772

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 56 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 71,1 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 56 MM X 71,1 MM X 6,3 MM RSK300560-M12N
Turcon Stepseal
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 56 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 71,1 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | turcon m12 - nbr |
| Esecuzione | rsk |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore