25B222P0-GUARN.PU LABBRO-60X52X6,5 H.SEDE CSC 6052

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):CSC 6052
Rubix:999190900035391
25B222P0-GUARN.PU LABBRO-60X52X6,5 H.SEDE CSC 6052

Riepilogo info tecniche

Diametro interno52 mm
Diametro esterno60 mm
Altezza6,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B222P0-GUARN.PU LABBRO-60X52X6,5 H.SEDE CSC 6052


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:52.00 mm Diametro Esterno:60.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno52 mm
Diametro esterno60 mm
Altezza6,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
2,57 IVA esclusa
/ Unità
3,13 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore