Riferimenti
Gapi:UM350320
Rubix:999190900046413

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 320 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 350 mm |
| Altezza | 23,5 mm |
Dettagli del prodotto : 11C115Y0-GUARNIZIONE (22X23,5) UM 35032022
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 320 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 350 mm |
| Altezza | 23,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | um |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione