25A774P5-GUARN.PU LABBRO-220X205X12 H.SEDE MAD 220205
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD220205
Rubix:999190900034921
Produttore:MD220205


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 205 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 220 mm |
| Altezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A774P5-GUARN.PU LABBRO-220X205X12 H.SEDE MAD 220205
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:205.00 mm Diametro Esterno:220.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 205 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 220 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore