25B628P0-GUARN.PU LABBRO-185X160X20 H.SEDE CSC 185160
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 185160
Rubix:999190900035737


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 185 mm |
| Altezza | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B628P0-GUARN.PU LABBRO-185X160X20 H.SEDE CSC 185160
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:160.00 mm Diametro Esterno:185.00 mm Altezza Sede:20.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 185 mm |
| Altezza | 20 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione