25A684P5-GUARN.PU LABBRO-160X140X16 H.SEDE MAD 160140
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD160140
Rubix:999190900034831
Produttore:MD160140


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Altezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A684P5-GUARN.PU LABBRO-160X140X16 H.SEDE MAD 160140
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:140.00 mm Diametro Esterno:160.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore